SKF RNA 4901 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RNA 4901
Rubix:03053296
Fabrikant:21284
EAN:7316577115645
SKF RNA 4901 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4901 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x24x24 mm
Logistiek gewicht21 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte13 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental22000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12,2 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9,9 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 24,46 excl. BTW
/ stuk
€ 29,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen