INA NA 4924 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NA4924
INA:NA4924-XL
Rubix:03113298
Fabrikant:0506616710000
EAN:4047643205436
INA NA 4924 XL NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4924 XL NAALDLAGER


Radiaal rollager NA..-XL

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x165x165 mm
Logistiek gewicht2860 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte45 mm
Seriena..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r390000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr205000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 562,87 excl. BTW
/ stuk
€ 681,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen