INA NKI 6/12 TV/XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI6/12-TV-XL
Rubix:03113606
Fabrikant:0507614710000
EAN:4012802734164
INA NKI 6/12 TV/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 6/12 TV/XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x16x16 mm
Logistiek gewicht13 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Serienki..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental26500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,89 excl. BTW
/ stuk
25,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen