INA NKIS 35 XL NAALDLAGER

Radiaal rollager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NKIS35
INA:NKIS35-XL
Rubix:03118600
Fabrikant:0507710000000
EAN:4012802702088
INA NKIS 35 XL NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKIS 35 XL NAALDLAGER


Naaldlagers NKIS, zware serie

Sterke punten

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x58x58 mm
Logistiek gewicht226 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte22 mm
Serienkis..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental5600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r57000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 89,77 excl. BTW
/ stuk
€ 108,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen