INA HK 0306 TV/A NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK0306-TV-A
Rubix:03112582
Fabrikant:0015453610000
EAN:4054372620188
INA HK 0306 TV/A NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter6,5 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 0306 TV/A NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x7x7 mm
Logistiek gewicht0,7 g
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter6,5 mm
Breedte6 mm
Seriehk..-tv-a
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental49500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r840 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1230 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,30 excl. BTW
/ stuk
6,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden