SKF NKI 10/20 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 10/20
Rubix:03052561
Fabrikant:14254
EAN:7316577117762
SKF NKI 10/20 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 10/20 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x22x22 mm
Logistiek gewicht37 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte20 mm
Serienki
Kokerstaal
Referentietoerental24000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16,6 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12,8 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,58 excl. BTW
/ stuk
34,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden