INA RNAO 65X85X30 TV NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNAO65X85X30
Rubix:03119353
Fabrikant:0000060410000
EAN:4012802710274
INA RNAO 65X85X30 TV NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNAO 65X85X30 TV NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x85x85 mm
Logistiek gewicht464 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30 mm
Seriernao
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
195,10 excl. BTW
/ stuk
236,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen