NTN NA 4907 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA4907R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA4907R
Rubix:A0483904
EAN:4547359113181
NTN NA 4907 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 4907 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x55x20 mm
Logistiek gewicht182 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte20 mm
Seriena4900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,27 excl. BTW
/ stuk
34,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen