Referenties
SKF:RNAO 12X22X12 TN
Rubix:03475671
Fabrikant:21368
EAN:7316571027883



Productdetails : SKF RNAO 12X22X12 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
SKF naaldlagers hebben cilindrische rollen met een kleine diameter in verhouding tot hun lengte. Het gewijzigde rol/ras profiel vermijdt spanningspieken om de werkende levensduur van de bearings.SKF naaldlagers te verlengen zijn beschikbaar in vele verschillende ontwerpen en reeksen en in een brede waaier van grootte om aan de vereisten van vele exploitatievoorwaarden en toepassingen te voldoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | rnao |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 26000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9,52 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,31 excl. BTW
/ stuk
€ 25,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
