INA HFL 0615 KF VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

Tekeningbekerrolkoppeling

Zie technische informatie
Referenties
INA:HFL0615-KF-L564
Rubix:03115287
Fabrikant:0005019210962
EAN:4054368248099
INA HFL 0615 KF VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HFL 0615 KF VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER


HFL..-KF kooiwielen, met glij- of rollager, kunststof veren
Getrokken koppelingsrollen HFL..-KF, met een eenvoudige of rollende lageropstelling, kunststof veren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte15 mm
Seriehfl..-kf
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,43 excl. BTW
/ stuk
38,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen