SKF RNA 6909 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RNA 6909
Rubix:03053346
Fabrikant:21350
EAN:7316577117250
SKF RNA 6909 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter52 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 6909 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Tweerijige naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met twee naaldrollensets. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenste ring bevat flenzen om de rollenset te geleiden en heeft mogelijkheid tot nasmeren. De rollensets en de buitenring vormen een niet-scheidbare unit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x68x68 mm
Logistiek gewicht338 g
Binnendiameter52 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte40 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental7500 rpm
Aantal rijen2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r137 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr70,4 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 105,69 excl. BTW
/ stuk
€ 127,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen