Referenties
INA:NAO12X28X12
Rubix:03118028
Fabrikant:0000108200000
EAN:4012802710380

Productdetails : INA NAO 12X28X12 NAALDLAGER
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Radial roller bearing NAO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | nao |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen