NTN IR 12X16X20 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R12X16X20
Rubix:A0484170
EAN:4547359250176
NTN IR 12X16X20 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 12X16X20 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x16x20 mm
Logistiek gewicht17 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte20 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,61 excl. BTW
/ stuk
5,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen