INA NK 40/20 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

INA:NK40/20-TV-XL
Rubix:03113444
Fabrikant:0507542890000
EAN:4012802733884
INA NK 40/20 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 40/20 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x50x50 mm
Logistiek gewicht76 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte20 mm
Serienk..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental6100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r56000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 34,87 excl. BTW
/ stuk
€ 42,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden