Referenties
INA:NKI15/16-XL-C3
Rubix:A0282356
Fabrikant:0507619600030
EAN:4012802953626

Productdetails : INA NKI 15/16 XL/C3 NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14700 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,79 excl. BTW
/ stuk
€ 33,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
