SKF NKI 5/12 TN NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 5/12 TN
Rubix:03052592
Fabrikant:14297
EAN:7316571077376
SKF NKI 5/12 TN NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 5/12 TN NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee niet-deelbare afsluitringen die fungeren als flenzen om het lager axiaal te geleiden.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x15x15 mm
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte12 mm
Serienki
Kokerpolyamide
Referentietoerental32000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4,25 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3,8 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,64 excl. BTW
/ stuk
24,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen