SKF RNA 6911 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 6911
Rubix:03053348
Fabrikant:21352
EAN:7316577117274
SKF RNA 6911 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter63 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 6911 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Tweerijige naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met twee naaldrollensets. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenste ring bevat flenzen om de rollenset te geleiden en heeft mogelijkheid tot nasmeren. De rollensets en de buitenring vormen een niet-scheidbare unit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x80x80 mm
Logistiek gewicht470 g
Binnendiameter63 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte45 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental6300 rpm
Aantal rijen2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r190 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89,7 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,51 excl. BTW
/ stuk
178,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen