Referenties
INA:HK1614-RS-L271
Rubix:03112654
Fabrikant:0007000290968
EAN:4054362392569

Productdetails : INA HK 1614 RS/L271 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Serie | hk..-rs |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7600 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen