SKF RNA 69/28 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 69/28
Rubix:03475670
Fabrikant:21340
EAN:7316570851090
SKF RNA 69/28 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 69/28 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x45x45 mm
Logistiek gewicht135 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte30 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental12000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r65,5 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39,6 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,87 excl. BTW
/ stuk
80,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen