Referenties
INA:RNA4822-XL
Rubix:03113894
Fabrikant:0507672830000
EAN:4012802892895

Productdetails : INA RNA 4822 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 671 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2220 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 216000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 106000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 305,61 excl. BTW
/ stuk
€ 369,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen