Referenties
INA:NAO80X110X30
Rubix:03118066
Fabrikant:0000096790000
EAN:4012802472424

Productdetails : INA NAO 80X110X30 NAALDLAGER
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 920 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nao |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 607,78 excl. BTW
/ stuk
€ 735,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
