INA HK 4020 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK4020-B
Rubix:03112772
Fabrikant:0075041870000
EAN:4047643133821
INA HK 4020 B NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 4020 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x47x47 mm
Logistiek gewicht49 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte20 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental4750 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 14,27 excl. BTW
/ stuk
€ 17,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden