FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-PS-S-L-CR 538255

Sensor SIEH-M18B-PS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEH-M18B-PS-S-L-CR
Rubix:05121914
Fabrikant:538255
EAN:4052568175450
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-PS-S-L-CR 538255

Technische samenvatting

Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-PS-S-L-CR 538255


Naderingsschakelaar SIEH-M18B-PS-S-L-CR inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=10 mm
Proximity sensor SIEH-M18B-PS-S-L-CR 538255

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht59,1 g
Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalhooggelegeerd staal
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode85371098
92,79 excl. BTW
/ stuk
112,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen