SMC 2-COLOR SOLID STATE SWITCH - D-M9PWSBPC
Schakelaar serie D-M9#W(V)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-M9PWSBPC
Rubix:05260625
Fabrikant:D-M9PWSBPC

Documenten
Productdetails : SMC 2-COLOR SOLID STATE SWITCH - D-M9PWSBPC
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type | smc 2-color solid state switch - d-m9pwsbpc |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,57 excl. BTW
/ stuk
€ 44,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen