FESTO NADERINGSSCHAKEL. 8185110 SDBT-MS-20NL-ZN-E-2.5-LE-EX6

NADERINGSSCHAKELAAR

Zie technische informatie

Referenties

Festo:SDBT-MS-20NL-ZN-E-2.5-LE-EX6
Rubix:A0476391
Fabrikant:8185110
EAN:4052568631543
FESTO NADERINGSSCHAKEL. 8185110 SDBT-MS-20NL-ZN-E-2.5-LE-EX6

Technische samenvatting

Typefesto naderingsschakel. 8185110 sdbt-ms-20nl-zn-e-2.5-le-ex6
Spanning, min.7,5 V
Spanning, max.18 V
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKEL. 8185110 SDBT-MS-20NL-ZN-E-2.5-LE-EX6


SDBT-MS-20NL-ZN-E-2.5-L& NADERINGSSCHAKE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto naderingsschakel. 8185110 sdbt-ms-20nl-zn-e-2.5-le-ex6
Spanning, min.7,5 V
Spanning, max.18 V
Spanning18 V
Materiaalreinforced pa (behuizing); hoogwaardig roestvast staal; kabelmantel tpe-u(pur); isolatie pp
Kabellengte2,5 m
Maximumtemperatuur85 °C
LED-indicatorja
Werkspanning8,2 V
39,53 excl. BTW
/ stuk
47,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen