Referenties
Vervangen ref.:NKIS50
INA:NKIS50-XL
Rubix:03113726
Fabrikant:0507712480000
EAN:4047643143424

Productdetails : INA NKIS 50 XL NAALDLAGER
Naaldlagers NKIS, zware serie
Sterke punten
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 518 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Serie | nkis..-xl |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 98000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,70 excl. BTW
/ stuk
€ 142,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
