INA RNAO 40X50X17 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie

Referenties

INA:RNAO40X50X17
Rubix:03119340
Fabrikant:0000056490000
EAN:4012802710212
INA RNAO 40X50X17 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNAO 40X50X17 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearing RNAO, two-row, no inner ring, no rib

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x50x50 mm
Logistiek gewicht79 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte17 mm
Seriernao
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r41500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21400 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 37,04 excl. BTW
/ stuk
€ 44,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen