NTN NK 29/30 R + IR 25X29X30 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK29/30R+1R25X29X30
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK29/30R+1R25X29X30
Rubix:A0484243
EAN:4547359128260



Productdetails : NTN NK 29/30 R + IR 25X29X30 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x38x30 mm |
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 50500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,18 excl. BTW
/ stuk
€ 29,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen