NTN NK 85/35 R + IR 75X85X35 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK85/35R+1R75X85X35
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK85/35R+1R75X85X35
Rubix:A0483773
EAN:4547359129540



Productdetails : NTN NK 85/35 R + IR 75X85X35 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x105x35 mm |
| Logistiek gewicht | 956 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 193000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 100000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen