INA NK 38/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

INA:NK38/30-XL
Rubix:03118148
Fabrikant:0507542700000
EAN:4012802733877
INA NK 38/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter38 mm
Buitendiameter48 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 38/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x48x48 mm
Logistiek gewicht116 g
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter48 mm
Breedte30 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental6500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r76000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 52,37 excl. BTW
/ stuk
€ 63,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen