Referenties
SKF:RNA 4856
Rubix:03803377
Fabrikant:169574
EAN:7316571898896

Productdetails : SKF RNA 4856 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9300 g |
| Binnendiameter | 305 mm |
| Buitendiameter | 350 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Serie | rna |
| Referentietoerental | 1300 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1319999 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 429000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.514,43 excl. BTW
/ stuk
€ 4.252,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
