Referenties
NTN:1R40X48X23D
Rubix:A0484210
EAN:4547359252484

Documenten
Productdetails : NTN IR 40X48X23 BINNENRING
NTN - Naaldlager - 1R40X48X23D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x48x23 mm |
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 48 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,68 excl. BTW
/ stuk
€ 15,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen