NTN NK 43/30 R + IR 38X43X30 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK43/30R+1R38X43X30
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK43/30R+1R38X43X30
Rubix:A0483800
EAN:4547359128703



Productdetails : NTN NK 43/30 R + IR 38X43X30 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x53x30 mm |
| Logistiek gewicht | 209 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 53 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 82000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,77 excl. BTW
/ stuk
€ 39,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen