Referenties
NTN:RNA4906R
Rubix:A0483724
EAN:4547359171686



Productdetails : NTN RNA 4906 R NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x47x17 mm |
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 35500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,81 excl. BTW
/ stuk
€ 22,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen