SKF NK 85/25 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NK 85/25
Rubix:03474936
Fabrikant:14245
EAN:7316571065113
SKF NK 85/25 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 85/25 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x105x105 mm
Logistiek gewicht400,8 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte25 mm
Serienk
Kokerstaal
Referentietoerental4800 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r132000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr69300 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,11 excl. BTW
/ stuk
158,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen