NTN NK 9/12 T2 + IR 6X9X12 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK9/12T2+1R6X9X12

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK9/12T2+1R6X9X12
Rubix:A0483772
EAN:4547359129564
NTN NK 9/12 T2 + IR 6X9X12 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 9/12 T2 + IR 6X9X12 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbele zijplaten, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x9x12 mm
Logistiek gewicht13 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4550 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,95 excl. BTW
/ stuk
12,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen