NTN NK 60/25 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK60/25R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK60/25R
Rubix:A0486293
EAN:4547359129120
NTN NK 60/25 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 60/25 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)72x72x25 mm
Logistiek gewicht190 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r85000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr41000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,66 excl. BTW
/ stuk
38,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen