Referenties
NTN:NA4905LL/3AS
Rubix:A0484251
EAN:4547359113105

Productdetails : NTN NA 4905 LL/3AS NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NA4905LL/3AS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x42x17 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,27 excl. BTW
/ stuk
€ 35,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen