Referenties
INA:NAO6X17X10-TV
Rubix:03118062
Fabrikant:0001654500000
EAN:4012802717372

Productdetails : INA NAO 6X17X10 TV NAALDLAGER
Naaldlager NAO, zonder randen
Naaldlager (massief) NAO, zonder randen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x17x17 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Serie | nao |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,92 excl. BTW
/ stuk
€ 34,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
