Referenties
INA:NA4828-XL
Rubix:03113188
Fabrikant:0507684920000
EAN:4012802844887

Productdetails : INA NA 4828 XL NAALDLAGER
Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x175x175 mm |
| Logistiek gewicht | 1920 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1870 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 325000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 136000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 604,31 excl. BTW
/ stuk
€ 731,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen