Referenties
NTN:NA6911R
Rubix:A0486098
EAN:4547359114195

Productdetails : NTN NA 6911 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x80x45 mm |
| Logistiek gewicht | 758 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Serie | na6900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 183000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 94000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,66 excl. BTW
/ stuk
€ 112,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen