INA NKS 45 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKS45
Rubix:03113754
Fabrikant:0000035900000
EAN:4012802060072
INA NKS 45 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKS 45 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x60x60 mm
Logistiek gewicht151 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte22 mm
Serienks
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental5600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,83 excl. BTW
/ stuk
85,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen