Referenties
INA:HK2538-ZW
Rubix:03112724
Fabrikant:0001734600000
EAN:4012802429459

Productdetails : INA HK 2538 ZW NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Serie | hk..-zw |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 66000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,31 excl. BTW
/ stuk
€ 17,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen