INA NK 20/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK20/20-XL
Rubix:03113394
Fabrikant:0507537110000
EAN:4012802733587
INA NK 20/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 20/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x28x28 mm
Logistiek gewicht35 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte20 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental11600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,53 excl. BTW
/ stuk
28,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden