Referenties
INA:NKI40/30-TV-XL
Rubix:03113584
Fabrikant:0507622810000
EAN:4012802323245

Productdetails : INA NKI 40/30 TV/XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 206 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 5400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 103000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,58 excl. BTW
/ stuk
€ 87,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden