INA NK 73/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

INA:NK73/35-XL
Rubix:03118172
Fabrikant:0507546100000
EAN:4012802701036
INA NK 73/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter73 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 73/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x90x90 mm
Logistiek gewicht429 g
Binnendiameter73 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte35 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental3750 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r156000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr85000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 123,81 excl. BTW
/ stuk
€ 149,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen