Referenties
NTN:NA6906R
Rubix:A0486306
EAN:4547359114072



Productdetails : NTN NA 6906 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x47x30 mm |
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | na6900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen