SKF NK 73/25 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NK 73/25
Rubix:03052545
Fabrikant:14236
EAN:7316577712790
SKF NK 73/25 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter73 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 73/25 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x90x90 mm
Logistiek gewicht302 g
Binnendiameter73 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte25 mm
Serienk
Referentietoerental5600 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r106000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 98,36 excl. BTW
/ stuk
€ 119,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen