INA HK 5520 HLA NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK5520-HLA
Rubix:03112792
Fabrikant:0060074300000
EAN:4012802444308
INA HK 5520 HLA NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 5520 HLA NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x63x63 mm
Logistiek gewicht75 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte20 mm
Seriehk
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental3650 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r67000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,59 excl. BTW
/ stuk
24,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen