Referenties
NTN:NA4904RCT
Rubix:A0483908
EAN:4547359672336



Productdetails : NTN NA 4904 RCT NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x37x17 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21300 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,53 excl. BTW
/ stuk
€ 23,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
